Motion
PA229899 CHVJ-6225Y-87 324TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229899 CHVJ-6225Y-87 324TC

87:1 Reducción, 87:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10490113
No. Fabricante PA229899 CHVJ-6225Y-87 324TC
Precio41,051.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229899 CHVJ-6225Y-87 324TC

87:1 Reducción, 87:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10490113
No. Fabricante PA229899 CHVJ-6225Y-87 324TC
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
Precio41,051.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6225Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    324TC
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229899 CHVJ-6225Y-87 324TC