Motion
PA230264CNFM1-6095YC-EP-11 EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230264 CNFM1-6095YC-EP-11 EPNA

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10490219
No. Fabricante PA230264 CNFM1-6095YC-EP-11 EPNA
Price$2,157.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230264 CNFM1-6095YC-EP-11 EPNA

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10490219
No. Fabricante PA230264 CNFM1-6095YC-EP-11 EPNA
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
Price$2,157.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6095
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Details

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA230264CNFM1-6095YC-EP-11 EPNA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron