Motion
PA231057  CNHM02-6085B-B-43(T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10490504
No. Fabricante PA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)
Precio2,142.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10490504
No. Fabricante PA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)
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
Precio2,142.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV;0.2 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)