Motion
PA231127  CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10490530
No. Fabricante PA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)
Price$2,669.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10490530
No. Fabricante PA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)
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
Price$2,669.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Details

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs