Motion
PA231131  CNVM2-6100B-EP-B-15(T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA231131 CNVM2-6100B-EP-B-15(T16)

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10490533
No. Fabricante PA231131 CNVM2-6100B-EP-B-15(T16)
Precio4,102.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA231131 CNVM2-6100B-EP-B-15(T16)

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10490533
No. Fabricante PA231131 CNVM2-6100B-EP-B-15(T16)
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
Precio4,102.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV;132 kW
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA231131 CNVM2-6100B-EP-B-15(T16)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos