Motion
PA231334PHHM5-6125YB-EP-5 EPNA

Sumitomo Drive Technologies
PA231334 PHHM5-6125YB-EP-5 EPNA

05:1 Reducción, 5:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10490605
No. Fabricante PA231334 PHHM5-6125YB-EP-5 EPNA
Precio3,998.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA231334 PHHM5-6125YB-EP-5 EPNA

05:1 Reducción, 5:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10490605
No. Fabricante PA231334 PHHM5-6125YB-EP-5 EPNA
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
Precio3,998.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    05:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA231334PHHM5-6125YB-EP-5 EPNA