Motion
PA231527 CNHM01-6070DAY-559

Sumitomo Drive Technologies
PA231527 CNHM01-6070DAY-559

559:1 Reducción, 559:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10490665
No. Fabricante PA231527 CNHM01-6070DAY-559
Precio2,255.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA231527 CNHM01-6070DAY-559

559:1 Reducción, 559:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10490665
No. Fabricante PA231527 CNHM01-6070DAY-559
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
Precio2,255.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    559:1
  • Relación
    559:1

Detalles

  • Relación real
    559:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.1 kW;0.134 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    559:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA231527 CNHM01-6070DAY-559