Motion
PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10

Sumitomo Drive Technologies
PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Vertical, Material de la carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10490789
No. Fabricante PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Vertical, Material de la carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10490789
No. Fabricante PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6145Y
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    10:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10