Motion
PA231998  CHHMS03-6130DCYB-473  A1C,

Sumitomo Drive Technologies
PA231998 CHHMS03-6130DCYB-473 A1C,

CHHMS03-6130DCYB-473 A1C,YB00,YB1E:WH-1
Artículo MI #10490811
No. Fabricante PA231998 CHHMS03-6130DCYB-473 A1C,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA231998 CHHMS03-6130DCYB-473 A1C,

CHHMS03-6130DCYB-473 A1C,YB00,YB1E:WH-1
Artículo MI #10490811
No. Fabricante PA231998 CHHMS03-6130DCYB-473 A1C,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6130
  • Par de salida máximo
    5140
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    473:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    3300.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA231998 CHHMS03-6130DCYB-473 A1C,
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs