Motion
PA232211 CNHM1-6095YA-EP-B-29 1HP

Sumitomo Drive Technologies
PA232211 CNHM1-6095YA-EP-B-29 1HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490893
No. Fabricante PA232211 CNHM1-6095YA-EP-B-29 1HP
Price$3,329.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA232211 CNHM1-6095YA-EP-B-29 1HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490893
No. Fabricante PA232211 CNHM1-6095YA-EP-B-29 1HP
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
Price$3,329.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6095
  • RPM máximas de salida
    60.3 rpm
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Details

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 kW;1 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA232211 CNHM1-6095YA-EP-B-29 1HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs