Motion
PA232221 CNHM02-6095DAYC-AV-104

Sumitomo Drive Technologies
PA232221 CNHM02-6095DAYC-AV-104

104:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490895
No. Fabricante PA232221 CNHM02-6095DAYC-AV-104
Precio3,342.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA232221 CNHM02-6095DAYC-AV-104

104:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490895
No. Fabricante PA232221 CNHM02-6095DAYC-AV-104
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
Precio3,342.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    104:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA232221 CNHM02-6095DAYC-AV-104

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos