Motion
PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16

Sumitomo Drive Technologies
PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 59:1 relación, diámetro del eje de salida de 3-7/8 in, montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10490955
No. Fabricante PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16
Precio24,428.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 59:1 relación, diámetro del eje de salida de 3-7/8 in, montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10490955
No. Fabricante PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16
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
Precio24,428.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    20.87 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6205
  • Par de salida máximo
    40600
  • Relación nominal
    59:1
  • Diámetro del eje de salida
    3-7/8 pulg.
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    20 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    17900.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA232449 CHHM20-6205B-EP-59 T16
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo