Motion
PA232892  CNHM02-6075C-17(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232892 CNHM02-6075C-17(T16)

17:1 Material de carcasa de acero de grado de cojinete, 17:1 relación de reducción
Artículo MI #10491117
No. Fabricante PA232892 CNHM02-6075C-17(T16)
Precio1,262.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232892 CNHM02-6075C-17(T16)

17:1 Material de carcasa de acero de grado de cojinete, 17:1 relación de reducción
Artículo MI #10491117
No. Fabricante PA232892 CNHM02-6075C-17(T16)
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
Precio1,262.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA232892 CNHM02-6075C-17(T16)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"