Motion
PA232990 CNHM05-6125YC-AV-B-71 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232990 CNHM05-6125YC-AV-B-71 1/2HP

71:1 Relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10491150
No. Fabricante PA232990 CNHM05-6125YC-AV-B-71 1/2HP
Precio4,042.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232990 CNHM05-6125YC-AV-B-71 1/2HP

71:1 Relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10491150
No. Fabricante PA232990 CNHM05-6125YC-AV-B-71 1/2HP
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
Precio4,042.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA232990 CNHM05-6125YC-AV-B-71 1/2HP