Motion
PA233607  CNHM1-6100YB-EP-35(3/60/575V)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233607 CNHM1-6100YB-EP-35(3/60/575V)

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10491350
No. Fabricante PA233607 CNHM1-6100YB-EP-35(3/60/575V)
Precio2,274.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233607 CNHM1-6100YB-EP-35(3/60/575V)

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10491350
No. Fabricante PA233607 CNHM1-6100YB-EP-35(3/60/575V)
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
Precio2,274.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA233607 CNHM1-6100YB-EP-35(3/60/575V)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"