Motion
PA233679  CNHM02-6105DAB-B-195(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233679 CNHM02-6105DAB-B-195(T16)

195:1 Reducción, 195:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10491371
No. Fabricante PA233679 CNHM02-6105DAB-B-195(T16)
Precio4,074.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233679 CNHM02-6105DAB-B-195(T16)

195:1 Reducción, 195:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10491371
No. Fabricante PA233679 CNHM02-6105DAB-B-195(T16)
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
Precio4,074.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Relación nominal
    195:1
  • Relación
    195:1

Detalles

  • Relación real
    195:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.2 kW;0.268 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    195:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA233679 CNHM02-6105DAB-B-195(T16)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"