Motion
PA234357 CNHM1-6120DBYB-EP-104 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234357 CNHM1-6120DBYB-EP-104 1HP

104:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10491561
No. Fabricante PA234357 CNHM1-6120DBYB-EP-104 1HP
Precio4,026.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234357 CNHM1-6120DBYB-EP-104 1HP

104:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10491561
No. Fabricante PA234357 CNHM1-6120DBYB-EP-104 1HP
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
Precio4,026.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    104:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA234357 CNHM1-6120DBYB-EP-104 1HP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"