Motion
PA234621  CNH-6085-29(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234621 CNH-6085-29(T16)

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10491647
No. Fabricante PA234621 CNH-6085-29(T16)
Precio1,234.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234621 CNH-6085-29(T16)

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10491647
No. Fabricante PA234621 CNH-6085-29(T16)
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
Precio1,234.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA234621 CNH-6085-29(T16)