Motion
PA234792  CHHJS-6255DBY-121 324TC, YB50

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234792 CHHJS-6255DBY-121 324TC, YB50

CHHJS-6255DBY-121 324TC,YB50
Artículo MI #10491717
No. Fabricante PA234792 CHHJS-6255DBY-121 324TC, YB50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234792 CHHJS-6255DBY-121 324TC, YB50

CHHJS-6255DBY-121 324TC,YB50
Artículo MI #10491717
No. Fabricante PA234792 CHHJS-6255DBY-121 324TC, YB50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    32.09 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3-1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6255
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    324TC
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA234792 CHHJS-6255DBY-121 324TC, YB50
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"