Motion
PA234969 PHHJ-6160Y-3 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234969 PHHJ-6160Y-3 256TC

03:1 Reducción, 3:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Horizontal, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10491766
No. Fabricante PA234969 PHHJ-6160Y-3 256TC
Precio9,344.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234969 PHHJ-6160Y-3 256TC

03:1 Reducción, 3:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Horizontal, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10491766
No. Fabricante PA234969 PHHJ-6160Y-3 256TC
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
Precio9,344.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6160Y
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256TC
  • Relación nominal
    3:1
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Relación real
    3:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie, horizontal
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    03:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA234969 PHHJ-6160Y-3 256TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos