Motion
PA235074 CNHM05-6105YA-87 1/2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235074 CNHM05-6105YA-87 1/2HP 230/460V

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10491808
No. Fabricante PA235074 CNHM05-6105YA-87 1/2HP 230/460V
Precio1,862.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235074 CNHM05-6105YA-87 1/2HP 230/460V

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10491808
No. Fabricante PA235074 CNHM05-6105YA-87 1/2HP 230/460V
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
Precio1,862.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA235074 CNHM05-6105YA-87 1/2HP 230/460V