Motion
PA236105 CNVM05-6090YC-25 1/2HP 230/460V

Sumitomo Drive Technologies
PA236105 CNVM05-6090YC-25 1/2HP 230/460V

25:1 Reducción, 25:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10492146
No. Fabricante PA236105 CNVM05-6090YC-25 1/2HP 230/460V
Precio1,715.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA236105 CNVM05-6090YC-25 1/2HP 230/460V

25:1 Reducción, 25:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10492146
No. Fabricante PA236105 CNVM05-6090YC-25 1/2HP 230/460V
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
Precio1,715.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA236105 CNVM05-6090YC-25 1/2HP 230/460V