Motion
PA236170 CNHM1-6095YC-EP-B-15 1HP

Sumitomo Drive Technologies
PA236170 CNHM1-6095YC-EP-B-15 1HP

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10492156
No. Fabricante PA236170 CNHM1-6095YC-EP-B-15 1HP
Precio3,329.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA236170 CNHM1-6095YC-EP-B-15 1HP

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10492156
No. Fabricante PA236170 CNHM1-6095YC-EP-B-15 1HP
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
Precio3,329.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA236170 CNHM1-6095YC-EP-B-15 1HP