Motion
PA236257  CNVM1-6100A-EP-B-43(T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA236257 CNVM1-6100A-EP-B-43(T16)

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10492177
No. Fabricante PA236257 CNVM1-6100A-EP-B-43(T16)
Precio3,555.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA236257 CNVM1-6100A-EP-B-43(T16)

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10492177
No. Fabricante PA236257 CNVM1-6100A-EP-B-43(T16)
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
Precio3,555.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100A
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA236257 CNVM1-6100A-EP-B-43(T16)