Motion
PA236758 CNHM1H-6125DBY-EP-143 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA236758 CNHM1H-6125DBY-EP-143 1.5HP

143:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10492351
No. Fabricante PA236758 CNHM1H-6125DBY-EP-143 1.5HP
Precio4,714.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA236758 CNHM1H-6125DBY-EP-143 1.5HP

143:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10492351
No. Fabricante PA236758 CNHM1H-6125DBY-EP-143 1.5HP
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
Precio4,714.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143
  • Relación
    143:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1.12 kW;1.5 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA236758 CNHM1H-6125DBY-EP-143 1.5HP