Motion
PA237029  CHHJS-6245Y-43 404TC, YB50

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237029 CHHJS-6245Y-43 404TC, YB50

CHHJS-6245Y-43 404TC,YB50
Artículo MI #10492445
No. Fabricante PA237029 CHHJS-6245Y-43 404TC, YB50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237029 CHHJS-6245Y-43 404TC, YB50

CHHJS-6245Y-43 404TC,YB50
Artículo MI #10492445
No. Fabricante PA237029 CHHJS-6245Y-43 404TC, YB50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    28.70 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6245
  • Par de salida máximo
    228000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    404TC
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    46700.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA237029 CHHJS-6245Y-43 404TC, YB50
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo