Motion
PA237618  CHHM10-6160B-EP-29 EPNA, T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237618 CHHM10-6160B-EP-29 EPNA, T16

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 29:1 relación, diámetro de eje de salida de 2-1/4 pulg., horizontal, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10492629
No. Fabricante PA237618 CHHM10-6160B-EP-29 EPNA, T16
Precio9,548.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237618 CHHM10-6160B-EP-29 EPNA, T16

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 29:1 relación, diámetro de eje de salida de 2-1/4 pulg., horizontal, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10492629
No. Fabricante PA237618 CHHM10-6160B-EP-29 EPNA, T16
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
Precio9,548.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6160B
  • Altura de la carcasa
    14.45 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6160
  • Par de salida máximo
    10000
  • Relación nominal
    29:1
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/4 pulg.
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Montaje
    Horizontal
  • Capacidad de carga suspendida
    3730.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA237618 CHHM10-6160B-EP-29 EPNA, T16
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo
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
Los clientes también compraron