Motion
PA237660  CNVM2-6120C-EP-35(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237660 CNVM2-6120C-EP-35(T16)

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Vertical, Material de la carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10492633
No. Fabricante PA237660 CNVM2-6120C-EP-35(T16)
Precio3,166.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237660 CNVM2-6120C-EP-35(T16)

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Vertical, Material de la carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10492633
No. Fabricante PA237660 CNVM2-6120C-EP-35(T16)
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
Precio3,166.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Relación real
    35:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV;1.5 kW
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA237660 CNVM2-6120C-EP-35(T16)
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"