Motion
PA237675  CNHMS3-6115A-EP-29(T16, N35,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237675 CNHMS3-6115A-EP-29(T16, N35,

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10492638
No. Fabricante PA237675 CNHMS3-6115A-EP-29(T16, N35,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237675 CNHMS3-6115A-EP-29(T16, N35,

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10492638
No. Fabricante PA237675 CNHMS3-6115A-EP-29(T16, N35,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA237675 CNHMS3-6115A-EP-29(T16, N35,
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"