Motion
PA238666  CHHJS-6175DCY-R2-104 184TC,

Sumitomo Drive Technologies
PA238666 CHHJS-6175DCY-R2-104 184TC,

CHHJS-6175DCY-R2-104 184TC,YB50,YB62
Artículo MI #10492890
No. Fabricante PA238666 CHHJS-6175DCY-R2-104 184TC,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA238666 CHHJS-6175DCY-R2-104 184TC,

CHHJS-6175DCY-R2-104 184TC,YB50,YB62
Artículo MI #10492890
No. Fabricante PA238666 CHHJS-6175DCY-R2-104 184TC,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    16.89 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6175
  • Par de salida máximo
    11063.195243435253
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184TC
  • Diámetro del eje de salida
    2-3/4 pulg.
  • Relación
    104:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    40.400 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    2636.93 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA238666 CHHJS-6175DCY-R2-104 184TC,
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo