Motion
PA238911 PHHM1-6100YC-EP-B-3

Sumitomo Drive Technologies
PA238911 PHHM1-6100YC-EP-B-3

2.5:1 Reducción, 3:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie, Montaje en Brida, Montaje en Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10492956
No. Fabricante PA238911 PHHM1-6100YC-EP-B-3
Precio3,408.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA238911 PHHM1-6100YC-EP-B-3

2.5:1 Reducción, 3:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie, Montaje en Brida, Montaje en Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10492956
No. Fabricante PA238911 PHHM1-6100YC-EP-B-3
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
Precio3,408.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    3:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    2.5:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA238911 PHHM1-6100YC-EP-B-3