Motion
PA239298 CNHM08-6115YB-AV-71

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239298 CNHM08-6115YB-AV-71

71:1 Relación, Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de caja, Material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10493070
No. Fabricante PA239298 CNHM08-6115YB-AV-71
Precio3,071.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239298 CNHM08-6115YB-AV-71

71:1 Relación, Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de caja, Material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10493070
No. Fabricante PA239298 CNHM08-6115YB-AV-71
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
Precio3,071.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    71:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV;132 kW
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA239298 CNHM08-6115YB-AV-71
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"