Motion
PA239745 CHHM3-6145C-EP-B-59 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239745 CHHM3-6145C-EP-B-59 3HP

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 59:1 relación, tipo de salida sólida, diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10493201
No. Fabricante PA239745 CHHM3-6145C-EP-B-59 3HP
Precio7,164.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239745 CHHM3-6145C-EP-B-59 3HP

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 59:1 relación, tipo de salida sólida, diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10493201
No. Fabricante PA239745 CHHM3-6145C-EP-B-59 3HP
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
Precio7,164.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6145C
  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6145
  • Par de salida máximo
    5950
  • Relación nominal
    59:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Relación real
    59:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3590.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA239745 CHHM3-6145C-EP-B-59 3HP
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo
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
Los clientes también compraron