Motion
EHYX-C6145Y-Y3-28 215TC,AN1,Q8E:2-15/16"

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYX-C6145Y-Y3-28 215TC,AN1,Q8E:2-15/16"

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: C6145, Reducción simple, 28:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #10493248
No. Fabricante EHYX-C6145Y-Y3-28 215TC,AN1,Q8E:2-15/16"
Precio11,993.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYX-C6145Y-Y3-28 215TC,AN1,Q8E:2-15/16"

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: C6145, Reducción simple, 28:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #10493248
No. Fabricante EHYX-C6145Y-Y3-28 215TC,AN1,Q8E:2-15/16"
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
Precio11,993.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    7.5600 pulg.;192 mm
  • Tamaño de la caja
    C6145
  • Distancia al centro
    5.4300 pulg., 138 mm
  • Altura de la carcasa
    18.8400 pulg., 479 mm
  • Longitud de la carcasa
    17.2400 pulg., 438 mm
  • Ancho de la carcasa
    13.3900 pulg.;340 mm
  • Diámetro del eje de entrada
    1.3750 pulg., 35 mm
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    C6145
  • RPM máximas de salida
    62 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2-15/16 pulg.;75 mm
  • Par de salida máximo
    16200 pulg-lb;1830 nm
  • Relación nominal
    28:1
  • Relación
    28:1
  • Diámetro del eje
    2.9380 pulg., 74.59 mm
  • Longitud del eje
    7.5600 pulg.;192 mm
  • Peso
    279 lb, 126.6 kg

Detalles

  • Relación real
    28:1
  • Detalles adicionales
    Adaptador de motor C-Face; Casquillo cónico; Sellos de salida dobles; Tecnología de reducción de velocidad cicloide
  • Estuche incluido
    No
  • Adaptador de transportador compatible
    117C4050
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Casquillo de agarre cónico
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    PA239877
  • Potencia de entrada máxima
    17.4 CV
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Salida
    2-7/16 en calibre
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Serie Cyclo HBB; bastidor del motor 215TC
  • Profundidad neta del producto
    13.3900 pulg.;340 mm
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Reducción única
  • Compatible con transportador de tornillos
  • Tipo de sellado
    Sellos de salida doble
  • Serie
    Ciclo HBB
  • Estándares cumplidos
    AGMA, CE, CSA, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    16200 pulg-lb;1830 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
PA239877 EHYX-C6145Y-Y3-28 215TC, AN1,
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
Los clientes también compraron