Motion
PA240091 CNHM05-6105DAY-AV-195

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240091 CNHM05-6105DAY-AV-195

195:1 Reducción, 195:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10493310
No. Fabricante PA240091 CNHM05-6105DAY-AV-195
Precio4,036.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240091 CNHM05-6105DAY-AV-195

195:1 Reducción, 195:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10493310
No. Fabricante PA240091 CNHM05-6105DAY-AV-195
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
Precio4,036.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    195:1
  • Relación
    195:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV;132 kW
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    195:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA240091 CNHM05-6105DAY-AV-195
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"