Motion
PA240164 CHHM25-6265DAYC-EP-273 25HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240164 CHHM25-6265DAYC-EP-273 25HP

Reductor de velocidad en línea: doble reducción, 273:1 relación, montaje en pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10493338
No. Fabricante PA240164 CHHM25-6265DAYC-EP-273 25HP
Precio83,626.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240164 CHHM25-6265DAYC-EP-273 25HP

Reductor de velocidad en línea: doble reducción, 273:1 relación, montaje en pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10493338
No. Fabricante PA240164 CHHM25-6265DAYC-EP-273 25HP
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
Precio83,626.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6265
  • Altura de la carcasa
    34.41 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6265
  • Par de salida máximo
    219000
  • Relación nominal
    273:1
  • Relación
    273:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    25 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    62000.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA240164 CHHM25-6265DAYC-EP-273 25HP
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron