Motion
PA240662 CHVM5-6130C-EP-B-11 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240662 CHVM5-6130C-EP-B-11 T16

11:1 Reducción, 11:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10493458
No. Fabricante PA240662 CHVM5-6130C-EP-B-11 T16
Precio6,263.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240662 CHVM5-6130C-EP-B-11 T16

11:1 Reducción, 11:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10493458
No. Fabricante PA240662 CHVM5-6130C-EP-B-11 T16
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
Precio6,263.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6130C
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    5 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA240662 CHVM5-6130C-EP-B-11 T16
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"