Motion
PA240889  CNVM05-6125DBC-AV-B-195(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240889 CNVM05-6125DBC-AV-B-195(T16)

195:1 Reducción, 195:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 45 mm, Montaje con Brida
Artículo MI #10493526
No. Fabricante PA240889 CNVM05-6125DBC-AV-B-195(T16)
Precio5,864.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240889 CNVM05-6125DBC-AV-B-195(T16)

195:1 Reducción, 195:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 45 mm, Montaje con Brida
Artículo MI #10493526
No. Fabricante PA240889 CNVM05-6125DBC-AV-B-195(T16)
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
Precio5,864.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    195:1
  • Diámetro del eje de salida
    45 mm
  • Tamaño de salida
    45 mm
  • Relación
    195:1

Detalles

  • Relación real
    195:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.37 kW
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    195:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA240889 CNVM05-6125DBC-AV-B-195(T16)
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good