Motion
PA241491 CNVM5-6125YC-EP-11 5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA241491 CNVM5-6125YC-EP-11 5HP

11:1 Reducción, 11:1 relación, vertical, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10493642
No. Fabricante PA241491 CNVM5-6125YC-EP-11 5HP
Price$4,180.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA241491 CNVM5-6125YC-EP-11 5HP

11:1 Reducción, 11:1 relación, vertical, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10493642
No. Fabricante PA241491 CNVM5-6125YC-EP-11 5HP
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
Price$4,180.79/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Details

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    5 CV;3.7285 kW
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA241491 CNVM5-6125YC-EP-11 5HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron