Motion
PA242742 CNVM1-6105YA-EP-51 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA242742 CNVM1-6105YA-EP-51 1HP

51:1 Reducción, 51:1 Relación, Vertical, Material de la carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10493871
No. Fabricante PA242742 CNVM1-6105YA-EP-51 1HP
Precio2,377.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA242742 CNVM1-6105YA-EP-51 1HP

51:1 Reducción, 51:1 Relación, Vertical, Material de la carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10493871
No. Fabricante PA242742 CNVM1-6105YA-EP-51 1HP
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
Precio2,377.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV;0.75 kW
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    51:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA242742 CNVM1-6105YA-EP-51 1HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos