Motion
PA244179 CNHM3-610HYB-EP-B-11 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA244179 CNHM3-610HYB-EP-B-11 3HP

11:1 Material de carcasa de acero de grado de cojinete, 11:1 relación de reducción
Artículo MI #10494065
No. Fabricante PA244179 CNHM3-610HYB-EP-B-11 3HP
Precio4,903.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA244179 CNHM3-610HYB-EP-B-11 3HP

11:1 Material de carcasa de acero de grado de cojinete, 11:1 relación de reducción
Artículo MI #10494065
No. Fabricante PA244179 CNHM3-610HYB-EP-B-11 3HP
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
Precio4,903.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA244179 CNHM3-610HYB-EP-B-11 3HP