Motion
PA244740 CNVM05-6080YB-15 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA244740 CNVM05-6080YB-15 1/2HP

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Brida
Artículo MI #10494133
No. Fabricante PA244740 CNVM05-6080YB-15 1/2HP
Precio1,592.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA244740 CNVM05-6080YB-15 1/2HP

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Brida
Artículo MI #10494133
No. Fabricante PA244740 CNVM05-6080YB-15 1/2HP
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
Precio1,592.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6080
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA244740 CNVM05-6080YB-15 1/2HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos