Motion
U60-22315EQ
Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #10494277
No. Fabricante U60-22315EQ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #10494277
No. Fabricante U60-22315EQ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
U60-22315EQ COJINETE, SPHER RLR,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno