Motion
G1SC-050-A
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Aluminio, 0.5000 pulg. de diámetro interior, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.4063 pulg. de ancho
Artículo MI #10496235
No. Fabricante G1SC-050-A
Precio7.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Aluminio, 0.5000 pulg. de diámetro interior, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.4063 pulg. de ancho
Artículo MI #10496235
No. Fabricante G1SC-050-A
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
Precio7.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.0275 lb
  • Ancho
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-050-A
  • Número de Upc del fabricante
    044861051771
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861051771

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-050-A COLLARÍN DE ABRAZADERA DIVIDIDA DE 1/2" DE ID,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"