Motion
G1SC-118-B
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.1875 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #10496252
No. Fabricante G1SC-118-B
Precio8.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.1875 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #10496252
No. Fabricante G1SC-118-B
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
Precio8.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Peso
    0.2938 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-118-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861630372
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861630372

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-118-B ABRAZADERA DIVIDIDA DE 1 3/16" DE DI
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"