Motion
G2SC-156-SS
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 1.5625 pulg. de diámetro interior, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.5625 pulg. de ancho
Artículo MI #10496386
No. Fabricante G2SC-156-SS
Precio83.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 1.5625 pulg. de diámetro interior, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.5625 pulg. de ancho
Artículo MI #10496386
No. Fabricante G2SC-156-SS
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
Precio83.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Peso
    0.1938 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-156-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861033579
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861033579

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-156-SS 1 9/16" ID ACERO INOXIDABLE DIVIDIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs