Motion
G2SCC-075-062
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.6250 pulg.
Artículo MI #10496438
No. Fabricante G2SCC-075-062
Precio168.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.6250 pulg.
Artículo MI #10496438
No. Fabricante G2SCC-075-062
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
Precio168.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.6250 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.7625 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861040379
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861040379

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE G2SCC-075-062 3/4" X 5/8" ID 2PC
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"