Motion
GH1C-100-B
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496524
No. Fabricante GH1C-100-B
Precio16.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496524
No. Fabricante GH1C-100-B
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
Precio16.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861052723
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861052723

Descripción general

Descripción del fabricante
GH1C-100-B TORNILLO EMPOTRADO CON DIVISIÓN DE 1" DE DIÁMETRO INTERIOR