Motion
GH2C-043-B
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.4375 in de diámetro interior, 1.0625 in de diámetro exterior, 0.3125 in de ancho
Artículo MI #10496588
No. Fabricante GH2C-043-B
Precio7.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.4375 in de diámetro interior, 1.0625 in de diámetro exterior, 0.3125 in de ancho
Artículo MI #10496588
No. Fabricante GH2C-043-B
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
Precio7.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0625 pulg.
  • Peso
    0.0519 lb
  • Ancho
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-043-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861053072
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053072

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO EMPOTRADO GH2C-043-B 7/16" ID 2PC
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"