Motion
GM1C-14-B
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, Acero, 14 mm de diámetro interior, 30 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #10496672
No. Fabricante GM1C-14-B
Precio10.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, Acero, 14 mm de diámetro interior, 30 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #10496672
No. Fabricante GM1C-14-B
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
Precio10.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM1C-14-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861035801
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861035801

Descripción general

Descripción del fabricante
GM1C-14-B ABRAZADERA MÉTRICA DIVIDIDA DE 14MM ID
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good